Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 16U756 Hook Round 5/8 Diameter Black - Pack Of 1261 | AA7YHT

APPROVED VENDOR 16U756 koukku pyöreä 5/8 halkaisija musta - 1261 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7YHT Malli: 16U756

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliKudottu nylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
ShapeDots
Leikkauslujuus20.9 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U728 Koukku ja lenkki 1 x 1 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AA7YGP 16U728Musta1"Neliö€22.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U729 Koukku ja lenkki 1 x 1 tuuman valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA7YGQ 16U729Valkoinen1"Neliö€17.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U730 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AA7YGR 16U730Musta2"Suorakulmio€42.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U731 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman musta - 200 kpl pakkaus | AA7YGT 16U731Musta2"Suorakulmio€77.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U732 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman musta pakkaus 400 | AA7YGU 16U732Musta2"Suorakulmio€123.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U733 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA7YGV 16U733Valkoinen2"Suorakulmio€37.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U734 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman valkoinen - 200 kpl: n pakkaus | AA7YGW 16U734Valkoinen2"Suorakulmio€72.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16U756 koukku pyöreä 5/8 halkaisija musta - 1261 kpl pakkaus
€75.63 / yksikkö