Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16745 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0025 tuumaa | AE3QZV 5EY19

APPROVED VENDOR 16745 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0025 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QZV Malli: 16745Ristiviite: 5EY19

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€89.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB90
Koko6 x 180 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.064mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00025 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16700 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0010 tuumaa | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€77.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 16705 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0015 tuumaa AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€91.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 16710 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0100 tuumaa | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€55.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 16715 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0120 tuumaa | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€54.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 16735 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0180 tuumaa | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€87.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 16740 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0020 tuumaa | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 16750 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0200 tuumaa AE3QZW 5EY20 167506 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€65.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16745 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0025 tuumaa
€89.64 / yksikkö