Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16740 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0020 tuumaa | AE3QZU 5EY18

APPROVED VENDOR 16740 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0020 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QZU Malli: 16740Ristiviite: 5EY18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB90
Koko6 x 180 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.051mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0002 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16700 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0010 tuumaa | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€72.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 16705 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0015 tuumaa AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€97.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 16710 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0100 tuumaa | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€51.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 16715 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0120 tuumaa | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€60.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 16735 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0180 tuumaa | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€80.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 16745 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0025 tuumaa | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€77.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 16750 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0200 tuumaa AE3QZW 5EY20 167506 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€63.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16740 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0020 tuumaa
€46.65 / yksikkö