Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16-55LP-ASM Rummun lukkorengas sisävivussa 55 gallonaa AF6BVA 9WCT8

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM rummun lukitusrengas vivun sisällä 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6BVA Malli: 16-55LP-ASMRistiviite: 9WCT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun lukitusrengas
Rungon materiaaliTeräs
Koko55 Gallon
TyyppiVipulukon sisällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erittäin kestävä rummun lukitusrengas, joka on ihanteellinen teollisuusrummien sulkemiseen öljy- tai kemikaalipakkaustiloissa
    • Valmistettu lujasta teräksestä ja siinä on turvallinen sisäpuolinen vivun lukitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12-30 17H ASM Rummun lukitusrengas | AF4KDD 8Z689 12-30 17H ASM30 GallonUN / DOT-pultti€46.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12-85 17H-ASM Rummun lukitusrengas Ei / piste | AF4TVG 9JZP6 12 - 85 17H-ASM85 GallonUN / DOT-pultti€56.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12-55 17H-ASM -ruuvisarjasarja 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12 - 55 17H-ASM55 GallonUN / DOT-pultti€46.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM rummun lukitusrengas vivun sisällä 55 gallonaa
€18.95 / yksikkö