Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12-85 17H-ASM Rummun lukitusrengas Ei / piste | AF4TVG 9JZP6

APPROVED VENDOR 12-85 17H-ASM rummun lukitusrengas Un/piste

Varastossa
Tuote: AF4TVG Malli: 12-85 17H-ASMRistiviite: 9JZP6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun lukitusrengas
Rungon materiaaliTeräs
Koko85 Gallon
TyyppiUN / DOT-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.76
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12-30 17H ASM Rummun lukitusrengas | AF4KDD 8Z689 12-30 17H ASM30 GallonUN / DOT-pultti€46.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12-55 17H-ASM -ruuvisarjasarja 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12 - 55 17H-ASM55 GallonUN / DOT-pultti€46.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 16-55LP-ASM Rummun lukkorengas sisävivussa 55 gallonaa AF6BVA 9WCT8 16-55LP-ASM55 GallonVipulukon sisällä€18.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12-85 17H-ASM rummun lukitusrengas Un/piste
€56.32 / yksikkö