Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 15D682 3-tuumainen teippaus musta | AA6XXP

APPROVED VENDOR 15D682 pinnoitusteippi 3 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA6XXP Malli: 15D682

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi teippiä
VäriMusta
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli
Vetolujuus11.5 paunaa / tuumaa
Paksuus3.94 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 15D670 pinnoitusnauha 1/2 tuuman keltainen | AA6XXC 15D670KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1 / 2 "€11.04
Hyväksytty myyjä 15D671 pinnoitusnauha 3/4 tuuman keltainen | AA6XXD 15D671KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli3 / 4 "€16.92
Hyväksytty myyjä 15D672 teippaus 1-1 / 2 tuumaa keltainen | AA6XXE 15D672KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1.5 "€33.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D673 Teippi 1 tuumaa keltainen | AA6XXF 15D673KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1"€22.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D674 pinnoitusteippi 2 tuumaa keltainen | AA6XXG 15D681 15D674KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli2"€43.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D675 3-tuumainen teippauslevy | AA6XXH 15D675KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli3"€68.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D676 4-tuumainen teippauslevy keltainen AA6XXJ 15D676KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli4"€74.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D682 pinnoitusteippi 3 tuumaa musta
€19.20 / yksikkö