Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 15D672 teippaus 1-1 / 2 tuumaa keltainen | AA6XXE

APPROVED VENDOR 15D672 pinnoitusteippi 1-1/2 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA6XXE Malli: 15D672

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin pinnoitus
VäriKeltainen
Pituus250ft.
Materiaalipolyvinyyli
Vetolujuus11.5 paunaa / tuumaa
Paksuus3.94 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 15D670 pinnoitusnauha 1/2 tuuman keltainen | AA6XXC 15D670KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1 / 2 "€11.04
Hyväksytty myyjä 15D671 pinnoitusnauha 3/4 tuuman keltainen | AA6XXD 15D671KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli3 / 4 "€17.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D673 Teippi 1 tuumaa keltainen | AA6XXF 15D673KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1"€23.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D674 pinnoitusteippi 2 tuumaa keltainen | AA6XXG 15D681 15D674KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli2"€45.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D675 3-tuumainen teippauslevy | AA6XXH 15D675KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli3"€61.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D676 4-tuumainen teippauslevy keltainen AA6XXJ 15D676KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli4"€81.65
Hyväksytty myyjä 15D678 pinnoitusnauha 3/4 tuuman musta | AA6XXK 15D678MustaTeipin pinnoitus100ft.polyvinyyli3 / 4 "€5.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D672 pinnoitusteippi 1-1/2 tuumaa keltainen
€34.30 / yksikkö