Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 15C720 Cloth Tape 1/2 Inch x 5 Yard 7 Mil Tan | AA6WFU

APPROVED VENDOR 15C720 kangasteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia 7 mil tan

Varastossa
Tuote: AA6WFU Malli: 15C720

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-pinnoitettu kangasnauha
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
VäriRusketus
Pituus5 yd.
MateriaaliPTFE-kyllästetty lasikuitu
Suorituskyky Temp.Jopa 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus120 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 15C707 kangasnauha 1/4 tuumaa x 5 jaardia 5 mil tan | AA6WFE 15C70740 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.1 / 4 "€7.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C708 Kangasnauha 4 tuumaa x 5 piha 5 Mil ruskea | AA6WFF 15C70840 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.4"€125.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C709 Kangasnauha 1 tuumaa x 5 piha 5 mil tan | AA6WFG 15C70940 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.1"€32.01
Hyväksytty myyjä 15C710 kangasnauha 12 tuumaa x 5 piha 5 mil tan | AA6WFH 15C71040 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.12 "€336.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C711 Kangasnauha 1/2 tuumaa x 5 jaardia 5 Mil Tan | AA6WFJ 15C71140 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.1 / 2 "€14.44
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C712 Kangasteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia 5 Mil Tan | AA6WFK 15C71240 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.3 / 4 "€21.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C713 Kangasnauha 6 tuumaa x 5 piha 5 Mil ruskea | AA6WFL 15C71340 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.6"€183.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C720 kangasteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia 7 mil tan
€17.71 / yksikkö