Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 15C707 kangasnauha 1/4 tuumaa x 5 jaardia 5 mil tan | AA6WFE

APPROVED VENDOR 15C707 kangasteippi 1/4 tuumaa x 5 jaardia 5 mil tan

Varastossa
Tuote: AA6WFE Malli: 15C707
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
€7.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-pinnoitettu kangasnauha
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
VäriRusketus
Pituus5 yd.
MateriaaliPTFE-kyllästetty lasikuitu
Suorituskyky Temp.Jopa 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus70 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C708 Kangasnauha 4 tuumaa x 5 piha 5 Mil ruskea | AA6WFF 15C70840 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.4"€125.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C709 Kangasnauha 1 tuumaa x 5 piha 5 mil tan | AA6WFG 15C70940 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.1"€32.01
Hyväksytty myyjä 15C710 kangasnauha 12 tuumaa x 5 piha 5 mil tan | AA6WFH 15C71040 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.12 "€336.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C711 Kangasnauha 1/2 tuumaa x 5 jaardia 5 Mil Tan | AA6WFJ 15C71140 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.1 / 2 "€14.44
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C712 Kangasteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia 5 Mil Tan | AA6WFK 15C71240 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.3 / 4 "€21.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C713 Kangasnauha 6 tuumaa x 5 piha 5 Mil ruskea | AA6WFL 15C71340 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.6"€183.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C714 Kangasnauha 2 tuumaa x 5 piha 5 Mil ruskea | AA6WFM 15C71440 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.2"€61.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C707 kangasteippi 1/4 tuumaa x 5 jaardia 5 mil tan
€7.36 / yksikkö