Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15945 3/8 x 1 Ruostumaton teräs uritettu Clevis | AC3WRE 2XAD8

APPROVED VENDOR 15945 3/8 x 1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WRE Malli: 15945Ristiviite: 2XAD8
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
€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Pin Dia.3 / 8 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15945 3/8 x 1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€6.77 / yksikkö