Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15932 1/4 x 1-1 / 4 uritettu ruostumaton teräs | AC3WQQ 2XAC4

APPROVED VENDOR 15932 1/4 x 1-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki

Varastossa
Tuote: AC3WQQ Malli: 15932Ristiviite: 2XAC4
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
€4.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus1.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15932 1/4 x 1-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki
€4.15 / yksikkö