Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 148110114 Truss Nail Flat 1 1/4 Inch Length, 196PK | AB6LWK 21Y649

APPROVED VENDOR 148110114 Ristikonnaula, litteä 1 1/4 tuuman pituus, 196PK

Varastossa
Tuote: AB6LWK Malli: 148110114Ristiviite: 21Y649

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikkokynnet
Noin Pkg. Määrä196
Halkaisija0.128 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata10.5
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 148110114 Ristikonnaula, litteä 1 1/4 tuuman pituus, 196PK
€17.39 /pakkaus