Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13F619 Vipupainike Pystysuora pito 750 lb ruostumaton teräs H 7.5 | AA4VGT

APPROVED VENDOR 13F619 Kiinnitin pystysuora pito 750 Lb ruostumaton teräs H 7.5

Varastossa
Tuote: AA4VGT Malli: 13F619

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
VarsiU-muotoinen
Pohjan kiinnityskeskukset1.25 x 1.78 tuumaa
Halkaisija0.340 "
Kahva106 Tutkinnot
Korkeus kainalossa (tuumaa)1.75
Pitokyky750 paunaa.
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus5.45 "
KaraKuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiPystysuora kahva pitää kiinni, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F617 Vipupainike Pystysuora pito 250 lb ruostumaton teräs H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 Tutkinnot250 paunaa.3.74 "2.52 "1 / 4 "€41.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F618 Vipupainike Pystysuora pito 450 lb ruostumaton teräs H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 astetta450 paunaa.5.5 "4.56 "5 / 16 "€63.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13F619 Kiinnitin pystysuora pito 750 Lb ruostumaton teräs H 7.5
€50.96 / yksikkö