Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13F617 Vipupainike Pystysuora pito 250 lb ruostumaton teräs H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 Kiinnitin pystysuora pito 250 Lb ruostumaton teräs H 3.74

Varastossa
Tuote: AA4VGQ Malli: 13F617

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
VarsiU-muotoinen
Pohjan kiinnityskeskukset0.50 x 1.06 tuumaa
Halkaisija0.200 "
Kahva95 Tutkinnot
Korkeus kainalossa (tuumaa)0.89
Pitokyky250 paunaa.
Kokonaiskorkeus3.74 "
Kokonaispituus2.52 "
KaraKuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiPystysuora kahva pitää kiinni, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F618 Vipupainike Pystysuora pito 450 lb ruostumaton teräs H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 astetta450 paunaa.5.5 "4.56 "5 / 16 "€63.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F619 Vipupainike Pystysuora pito 750 lb ruostumaton teräs H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 Tutkinnot750 paunaa.7.5 "5.45 "3 / 8 "€50.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13F617 Kiinnitin pystysuora pito 250 Lb ruostumaton teräs H 3.74
€41.45 / yksikkö