Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13F532 Heat Sealer käsikäyttöinen 6 tuuman | AA4VFP

APPROVED VENDOR 13F532 Heat Sealer käsikäyttöinen 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VFP Malli: 13F532

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sealer
Tiivisteen pituus6"
Tiivisteen leveys9 / 16 "
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13F532 Heat Sealer käsikäyttöinen 6 tuumaa
€259.74 / yksikkö