Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSIKASKU 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6AHP 44U471

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 tuumaa - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD6AHP Malli: 103106Ristiviite: 44U471

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujousi
Värisininen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunmaali
Reikäkoko0.375 "
Vavan koko3 / 16 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Kokonaispituus1.5 "
Kevätnopeus42 paunaa / tuumaa
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)1.47
Laivan leveys (cm)10.03
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusKevätnopeusTyyppiPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6AHN 44U470 103105sininen1.25 "50 paunaa / tuumaaKeskitaso10€36.92
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3 / 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6AHQ 44U472 103107sininen1.75 "37 paunaa / tuumaaKeskitaso10€47.64
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6ANA 44U574 104105punainen1.25 "73 paunaa / tuumaaKeskiraskas10€39.53
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6ANB 44U575 104106punainen1.5 "67 paunaa / tuumaaKeskiraskas10€43.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 tuumaa - 10 kpl
€41.69 /pakkaus