APPROVED VENDOR 13D994 Locknut With Nylon Insert 5/8-18, 540PK | AA4TXD

APPROVED VENDOR 13D994 lukkomutteri nailonsisäkkeellä 5/8-18, 540PK

Varastossa
Tuote: AA4TXD Malli: 13D994

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.34
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13D994 lukkomutteri nailonsisäkkeellä 5/8-18, 540PK
€201.30 /pakkaus