Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08111.112.0001 kuusiomutteri Grade 2 1-1/8-7, 5PK | AA4TWM 13D965

APPROVED VENDOR U08111.112.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/8-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4TWM Malli: U08111.112.0001Ristiviite: 13D965

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.112.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/8-7, 5PK
€26.33 /pakkaus