Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138657002 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 5/16 tuumaa, 100PK | AD7YVE 4HFV3

APPROVED VENDOR 138657002 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 5/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7YVE Malli: 138657002Ristiviite: 4HFV3
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
€35.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kiinnitä Dia.5 / 16 "
Paksuus0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138657002 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 5/16 tuumaa, 100PK
€35.46 /pakkaus