Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138620001 Push Mutter Stud Kiinnitysteräs 1/8 tuumaa, 200PK | AD7YVL 4HFV9

APPROVED VENDOR 138620001 Työntömutterin kiinnitysteräs 1/8 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AD7YVL Malli: 138620001Ristiviite: 4HFV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sisällä Dia.0.228 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Kiinnitä Dia.1 / 8 "
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138620001 Työntömutterin kiinnitysteräs 1/8 tuumaa, 200PK
€13.95 /pakkaus