Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12U291 Köysi Nailon Twisted .058 tuuman halkaisija 525 jalkaa L | AA4MAH

APPROVED VENDOR 12U291 Köysi Nylon Kierretty .058 Tuumaa Halkaisija 525ft L

Varastossa
Tuote: AA4MAH Malli: 12U291

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka
VäriValkoinen
Pituus525ft.
PakkaustyyppiPutki
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.0.058 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaLanka
Vetolujuus150 paunaa.
Työkuorman raja27 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiKöysimateriaaliVetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U292 Köysi Nylon kierretty .058 tuuman halkaisija 525 jalkaa L | AA4MAJ 12U292Oranssi525ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€11.50
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 12U293 Köysi nylon kierretty .058 tuumaa Halkaisija 525ft L | AA4MAK 12U293Opti-Brite keltainen525ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€14.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U294 Köysi Nylon kierretty .058 tuumaa. Halkaisija 1050 jalkaa L | AA4MAL 12U294Opti-Brite keltainen1050ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€23.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U295 Kierretty nailon kierretty .058 tuumaa. Halkaisija 1050 jalkaa L | AA4MAM 12U295Valkoinen1050ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€15.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U296 Köysi Nylon Twisted .058 tuumaa. Halkaisija 1050 jalkaa L | AA4MAN 12U296Oranssi1050ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€23.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U297 kierretty puuvillakierre .058 tuumaa. Halkaisija 400 jalkaa L | AA4MAP 12U297Kerma400ft.palloPuuvilla24 lb2 lb€13.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U291 Köysi Nylon Kierretty .058 Tuumaa Halkaisija 525ft L
€7.91 / yksikkö