Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12U295 Kierretty nailon kierretty .058 tuumaa. Halkaisija 1050 jalkaa L | AA4MAM

APPROVED VENDOR 12U295 Köysi Nylon Twisted 058in. Halkaisija 1050 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AA4MAM Malli: 12U295

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka
VäriValkoinen
Pituus1050ft.
PakkaustyyppiPutki
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.0.058 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaLanka
Vetolujuus150 paunaa.
Työkuorman raja27 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiKöysimateriaaliVetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U291 Köysi Nailon Twisted .058 tuuman halkaisija 525 jalkaa L | AA4MAH 12U291Valkoinen525ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€8.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U292 Köysi Nylon kierretty .058 tuuman halkaisija 525 jalkaa L | AA4MAJ 12U292Oranssi525ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€11.67
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 12U293 Köysi nylon kierretty .058 tuumaa Halkaisija 525ft L | AA4MAK 12U293Opti-Brite keltainen525ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€15.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U294 Köysi Nylon kierretty .058 tuumaa. Halkaisija 1050 jalkaa L | AA4MAL 12U294Opti-Brite keltainen1050ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€18.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U296 Köysi Nylon Twisted .058 tuumaa. Halkaisija 1050 jalkaa L | AA4MAN 12U296Oranssi1050ft.PutkiNylon150 paunaa.27 lb€17.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U297 kierretty puuvillakierre .058 tuumaa. Halkaisija 400 jalkaa L | AA4MAP 12U297Kerma400ft.palloPuuvilla24 lb2 lb€13.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U295 Köysi Nylon Twisted 058in. Halkaisija 1050 jalkaa L
€16.12 / yksikkö