Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12G490 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-600 Vac | AA4DZC

APPROVED VENDOR 12G490 digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-600 Vac

Varastossa
Tuote: AA4DZC Malli: 12G490

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.5% alueesta + 1 numero
Connector TypeRuuviterminaali
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 600 VAC
Virta vaaditaan40-300 V AC / DC
ProsessiliitäntäEi
Tyyli48x96
TyyppiAC-jännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyylitarkkuusnäyttöNäytä numerotNäyttöaluehyödytSyöttöalueVirta vaaditaanHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G484 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräHarmaa LCD3.51999Vakio 3/648 DIN-aukko0 - 200 VAC85-250 VAC€287.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G485 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräPunainen LCD-näyttö3.51999Vakio 3/648 DIN-aukko0 - 200 VAC85-250 VAC€239.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G486 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- 0.5% alueesta + 1 numeroPunainen LED3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 200 VAC40V-300VAC/DC€249.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G488 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräHarmaa LCD4.519999Vakio 3/648 DIN-aukko0 - 270 VAC85-250 VAC€138.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G489 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräPunainen LCD-näyttö4.519999Vakio 3/648 DIN-aukko0 - 270 VAC85-250 VAC€243.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G490 digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 0-600 Vac
€516.67 / yksikkö