Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12G479 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYR

APPROVED VENDOR 12G479 digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A

Varastossa
Tuote: AA4DYR Malli: 12G479

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.5% alueesta + 1 numero
Connector TypeRuuviterminaali
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue0 - 15/150
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 5 A vaihtovirta
Virta vaaditaan40V-300VAC/DC
ProsessiliitäntäEi
Tyyli48x96
Todellinen RMSKyllä
TyyppiVaihtovirta
KäytäUlkoinen 5A AC-virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöNäyttöaluehyödytVirta vaaditaanTyyliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G470 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYH 12G470+/- 0.5% alueesta + 1 numeroPunainen LED1999Vakio 1/8 DIN-aukko40V-300VAC/DC48x96€544.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G473 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräHarmaa LCD0 - 30/300Vakio 3/648 DIN-aukko85-250 VAC24x72-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G474 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräHarmaa LCD0 - 50/500Vakio 3/648 DIN-aukko85-250 VAC24x72€243.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G475 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräHarmaa LCD0 tp 20/200Vakio 3/648 DIN-aukko85-250 VAC24x72€138.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G476 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräPunainen LCD-näyttö0-10 / 100/1000Vakio 3/648 DIN-aukko85-250 VAC24x72€246.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G477 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% lukemasta +/- 5määräPunainen LCD-näyttö0 - 50/500Vakio 3/648 DIN-aukko85-250 VAC24x72€243.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G478 Digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% alueesta + 1 numeroPunainen LED0 - 10/100/1000Vakio 1/8 DIN-aukko40V-300VAC/DC48x96€251.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G479 digitaalinen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 AC A
€257.58 / yksikkö