Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1153 Putket saumaton 3/8 tuumaa 3 jalkaa - 3 kpl pakkaus | AD7GCM 4EEN4

APPROVED VENDOR 1153 saumaton letku 3/8 tuumaa 3 jalkaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7GCM Malli: 1153Ristiviite: 4EEN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.347 "
Pituus3ft.
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
TyyppiSaumaton putkistoon, LVI -laitteisiin ja autoihin
Seinämän paksuus0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1109 Putket saumaton 1/8 tuuman pituus 3 jalkaa - 5 kpl pakkaus | AD7GBU 4EEK5 11090.097 "Alumiini1 / 8 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€19.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1110 Putket saumaton 5/32 tuumaa pituus 3 jalkaa - 5 kpl pakkaus | AD7GBV 4EEK6 11100.128 "Alumiini5 / 32 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€20.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1111 Putket saumaton 3/16 tuumaa pituus 3 jalkaa - 6 kpl pakkaus | AD7GBW 4EEK7 11110.160 "Alumiini3 / 16 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€26.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1112 Saumaton 7/32 tuuman pituus 3 jalkaa - pakkaus 6 | AD7GBX 4EEK8 11120.191 "Alumiini7 / 32 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€27.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1113 Putket saumaton 1/4 tuuman pituus 3 jalkaa - 5 kpl pakkaus | AD7GBY 4EEK9 11130.222 "Alumiini1 / 4 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€24.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1114 Putket saumaton 9/32 tuumaa pituus 3 jalkaa - 5 kpl pakkaus | AD7GBZ 4EEL1 11140.253 "Alumiini9 / 32 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€25.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1115 Putket saumaton 5/16 tuumaa pituus 3 jalkaa 4 kpl pakkaus | AD7GCA 4EEL2 11150.285 "Alumiini5 / 16 "-Saumaton rakenne putkistoille, LVI: lle ja autoille€21.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1153 saumaton letku 3/8 tuumaa 3 jalkaa - 3 kpl pakkaus
€47.53 / yksikkö