HYVÄKSYTTY MYYJÄ 115012-PG Puuruuvilevy #10X1L, 100PK | AB9LHL 2DV43

APPROVED VENDOR 115012-PG Puuruuvilevy #10X1L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LHL Malli: 115012-PGRistiviite: 2DV43

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko11 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.359 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 115016-PG Puuruuvilevy #10x3l - 100 kpl pakkaus | AB9LHP 2DV46 115016-PGura-11 / 32 "tavallinen0.359 "-3"18-8 ruostumaton teräs#10€297.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 115012-PG Puuruuvilevy #10X1L, 100PK
€138.67 /pakkaus