HYVÄKSYTTY Myyjä 110465-9 höyrystysjäähdyttimen moottori Cwse-pohja | AE8TKR 6FFH0

APPROVED VENDOR 110465-9 Haihdutusjäähdyttimen moottori Cwse Base

Varastossa
Tuote: AE8TKR Malli: 110465-9Ristiviite: 6FFH0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LiiteAvaa tippuminen
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit10.6 / .9.6 / 4.8
HP3
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1800
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
KiertoCWSE
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.1.125 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 110466-9 höyrystysjäähdytysmoottori 208 - 230 / 460v | AE8TKT 6FFH1 110466-9184T16.7/15.2/7.651.125 "€1,228.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 110461 - haihdutusjäähdyttimen moottorin pohja Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "€803.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 110465-9 Haihdutusjäähdyttimen moottori Cwse Base
€1,070.84 / yksikkö