HYVÄKSYTTY Myyjä 110466-9 höyrystysjäähdytysmoottori 208 - 230 / 460v | AE8TKT 6FFH1

APPROVED VENDOR 110466-9 Haihdutusjäähdyttimen moottori 208 - 230/460v

Varastossa
Tuote: AE8TKT Malli: 110466-9Ristiviite: 6FFH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,228.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LiiteAvaa tippuminen
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit16.7/15.2/7.6
HP5
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1800
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
KiertoCWSE
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.1.125 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.38
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 110465-9 höyrystysjäähdyttimen moottori Cwse-pohja | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "€1,070.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 110461 - haihdutusjäähdyttimen moottorin pohja Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "€803.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 110466-9 Haihdutusjäähdyttimen moottori 208 - 230/460v
€1,228.83 / yksikkö