HYVÄKSYTTY Myyjä 110461 - haihdutusjäähdyttimen moottorin pohja Cwse | AE8TKU 6FFH3

APPROVED VENDOR 110461 Haihdutusjäähdyttimen moottorin alusta Cwse

Varastossa
Tuote: AE8TKU Malli: 110461Ristiviite: 6FFH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit3.5/3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1800
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
KiertoCWSE
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.5 / 8 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.117
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 110465-9 höyrystysjäähdyttimen moottori Cwse-pohja | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "€966.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 110466-9 höyrystysjäähdytysmoottori 208 - 230 / 460v | AE8TKT 6FFH1 110466-9184T16.7/15.2/7.651.125 "€1,135.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 110461 Haihdutusjäähdyttimen moottorin alusta Cwse
€743.98 / yksikkö