HYVÄKSYTTY Myyjä 10L535 Tyhjennä liittimen kansi 2-napainen mallille AF2YRK | AA2JNT

APPROVED VENDOR 10L535 Kirkas liittimen kansi 2 napa AF2YRK:lle

Tuote: AA2JNT Malli: 10L535

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoista kansi
Napojen lukumäärä2
Tyyppi2 napaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L533 Tyhjennä liittimen kansi 10-napainen AF2YRD: lle | AA2JNQ 10L5331010 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH73 Cover Terminal Strip | AF2WLN 6YH7344 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH77 Cover Terminal Strip | AF2WLQ 6YH771212 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YH95 kansiliitinnauha | AF2WLV 6YH9566 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH97 Cover Terminal Strip | AF2WLW 6YH971212 napaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10L535 Kirkas liittimen kansi 2 napa AF2YRK:lle