HYVÄKSYTTY Myyjä 10L533 Tyhjennä liittimen kansi 10-napainen AF2YRD: lle | AA2JNQ

APPROVED VENDOR 10L533 kirkas liittimen kansi 10 napaa varten AF2YRD

Tuote: AA2JNQ Malli: 10L533

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoista kansi
Napojen lukumäärä10
Tyyppi10 napaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L535 Tyhjennä liittimen kansi 2-napainen mallille AF2YRK | AA2JNT 10L53522 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH73 Cover Terminal Strip | AF2WLN 6YH7344 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH77 Cover Terminal Strip | AF2WLQ 6YH771212 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YH95 kansiliitinnauha | AF2WLV 6YH9566 napaa-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YH97 Cover Terminal Strip | AF2WLW 6YH971212 napaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10L533 kirkas liittimen kansi 10 napaa varten AF2YRD