Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E755 Asteen hitsauskulma Magneettinen 4-3/4 x 3-1/2 | AA2DWV

APPROVED VENDOR 10E755 astemittarin hitsauskulmamagneettinen 4-3/4 x 3-1/2

Varastossa
Tuote: AA2DWV Malli: 10E755
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
€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstelevyn hitsauskulma
Kulma30 astetta , 45 astetta , 60 astetta , 75 astetta , 90 astetta , 135 astetta
Väripunainen
MateriaaliKeraaminen magneetti, teräs
Maks. Vedä50 lb
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys3.5 "
Paksuus5 / 8 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8505904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 30, 45, 60, 90, 75 ja 90 Agnles

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E754 Magneettinen hitsauskulma 6-1 / 8x4 Teräspunainen | AA2DWU 10E754Hitsauskulma4"6.125 "4"€28.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E755 astemittarin hitsauskulmamagneettinen 4-3/4 x 3-1/2
€19.24 / yksikkö