Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10E754 Magneettinen hitsauskulma 6-1 / 8x4 Teräspunainen | AA2DWU

APPROVED VENDOR 10E754 Magneettinen hitsauskulma 6-1/8x4 teräs punainen

Varastossa
Tuote: AA2DWU Malli: 10E754

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskulma
Kulma30 astetta , 45 astetta , 60 astetta , 75 astetta , 90 astetta , 135 astetta
Väripunainen
Reikä dia.1.125 "
MateriaaliKeraaminen magneetti, teräs
Maks. Vedä50 lb
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus6.125 "
kokonaisleveys4"
Paksuus5 / 8 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8505904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 45, 90 ja 135 asteen kulmat

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E755 Asteen hitsauskulma Magneettinen 4-3/4 x 3-1/2 | AA2DWV 10E755Astelevyn hitsauskulma3.5 "4.75 "3.5 "€19.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E754 Magneettinen hitsauskulma 6-1/8x4 teräs punainen
€28.88 / yksikkö