Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10E751, magneettinen 1-1 / 2 H x 6 tuuman D-osien lokero | AA2DWQ

APPROVED VENDOR 10E751 Osaalusta magneettinen 1-1/2 K x 6 tuumaa D Ss

Varastossa
Tuote: AA2DWQ Malli: 10E751

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsat tarjotin
Halkaisija6"
Korkeus1.5 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 10E752 Osat Alusta Magneettinen 5-1/2 x 9-1/2 x 1-1/2 S | AA2DWR 10E7525.5 "9.5 "€70.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E753 Osamagneettinen 6-1/4 x 14-1/4 x 1-1/2 Ss | AA2DWT 10E7536.25 "14.25 "€53.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E751 Osaalusta magneettinen 1-1/2 K x 6 tuumaa D Ss
€20.06 / yksikkö