Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E753 Osamagneettinen 6-1/4 x 14-1/4 x 1-1/2 Ss | AA2DWT

APPROVED VENDOR 10E753 Osamagneettinen 6-1/4 x 14-1/4 x 1-1/2 Ss

Varastossa
Tuote: AA2DWT Malli: 10E753

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsat tarjotin
Korkeus1.5 "
Pituus6.25 "
TyyppiMagneettinen
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E751, magneettinen 1-1 / 2 H x 6 tuuman D-osien lokero | AA2DWQ 10E751--€20.06
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 10E752 Osat Alusta Magneettinen 5-1/2 x 9-1/2 x 1-1/2 S | AA2DWR 10E7525.5 "9.5 "€70.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E753 Osamagneettinen 6-1/4 x 14-1/4 x 1-1/2 Ss
€53.69 / yksikkö