Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 104SS440 Paneeliruuvi Uurrettu 4-40 X 29/32 L, 5PK | AB3AUT 1RB91

APPROVED VENDOR 104SS440 Paneeliruuvi Uurrettu 4-40 X 29/32 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AUT Malli: 104SS440Ristiviite: 1RB91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.188 "
Head Typeuritettu
Pituus29 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus9 / 32 "
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 104SS440 Paneeliruuvi Uurrettu 4-40 X 29/32 L, 5PK
€45.03 /pakkaus