Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV4 Ohjaajan valopää punainen Led | AG7BXL 4VW17

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV4 pilottivalon pää punainen led

Varastossa
Tuote: AG7BXL Malli: ZB6AV4Ristiviite: 4VW17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
Väripunainen
IP-luokitus65
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9405408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CV4 Ohjaajan valopää punainen Led | AG7BYH 4VW39 ZB6CV4€16.88
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV4 -pilottivalopää punainen Led | AG7BZG 4VW61 ZB6DV4€4.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV4 pilottivalon pää punainen led
€16.05 / yksikkö