Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X3 Inch, 25PK | AE7MDU 5ZFJ9

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Siipiruuvi Rautasinkki 5/16-18 X3 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE7MDU Malli: 1-DET-10-17-Ristiviite: 5ZFJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 4 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus9 / 16 "
Head Typesiipi
pään leveys1.5 "
Pituus3"
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.9 / 16 "
Olkapään pituus3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko5 / 16-18
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Siipiruuvi Rautasinkki 5/16-18 X3 tuumaa, 25PK
€190.37 /pakkaus