Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-CDS-10-M7- Siipiruuvirauta 1/4-20 X 2-1/2 tuumaa, 25PK | AE4RZU 5MNP5

APPROVED VENDOR 1-CDS-10-M7- siipiruuvirauta 1/4-20 x 2-1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4RZU Malli: 1-CDS-10-M7-Ristiviite: 5MNP5
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
€163.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 8 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus7 / 16 "
Head Typesiipi
pään leveys1.375 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.7 / 16 "
Olkapään pituus5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko1 / 4-20
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDS-10-M7- siipiruuvirauta 1/4-20 x 2-1/2 tuumaa, 25PK
€163.09 /pakkaus