Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC UNF50 Expansion Union, Conduit to Conduit, 1/2 Inch Trade, Female to Female, Steel | AA2NLY 10U865

APPLETON ELECTRIC UNF50-laajennusliitos, putki putkiin, 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, teräs

Varastossa
Tuote: AA2NLY Malli: UNF50Ristiviite: 10U865

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentuminen naisliitto
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus2.94 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAmmattiliitot
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC UNF100 -laajennusliitin, putkijohto, 1 tuuman vaihto, naaras naaraan, teräs | AA2NLE 10U848 UNF1001"Laajentuminen naisliitto3.38 "Teräs€159.38
APPLETON ELECTRIC UNF100NR Suora liitos, johto putkiin, 1 tuuman kauppa, naaras naaraan, terästä | AA2NLF 10U849 UNF100NR1"Naisliitto1.72 "Teräs€88.90
APPLETON ELECTRIC UNF100NR-A Suora liitos, putki putkiin, 1 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLG 10U850 UNF100NR-A1"Naisliitto1.72 "Alumiini€88.59
APPLETON ELECTRIC UNF125NR Suora liitos, putki johtoon, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras naaraan, rauta | AA2NLH 10U851 UNF125NR1-1 / 4 "Naisliitto2.19 "Takorauta€125.91
APPLETON ELECTRIC UNF125NR-A Suora liitos, putki putkiin, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLJ 10U852 UNF125NR-A1-1 / 4 "Naisliitto2.19 "Kupariton alumiini€133.13
APPLETON ELECTRIC UNF150NR Suora liitos, johto putkiin, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, rauta | AA2NLK 10U853 UNF150NR1-1 / 2 "Naisliitto2.19 "Takorauta€161.70
APPLETON ELECTRIC UNF150NR-A Suora liitos, putki putkiin, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLL 10U854 UNF150NR-A1-1 / 2 "Naisliitto2.19 "Kupariton alumiini€107.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC UNF50-laajennusliitos, putki putkiin, 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, teräs
€69.60 / yksikkö