Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC UNF400R-A Suora liitos, putki putkiin, 4 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLX 10U864

APPLETON ELECTRIC UNF400R-A suora liitos, putki putkiin, 4 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2NLX Malli: UNF400R-ARistiviite: 10U864

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€721.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisliitto
VäriHopea
Putken koko4"
YhteysNainen naiseksi
Pituus3.5 "
MateriaaliKupariton alumiini
AlaluokkaAmmattiliitot
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC UNF100 -laajennusliitin, putkijohto, 1 tuuman vaihto, naaras naaraan, teräs | AA2NLE 10U848 UNF1001"Laajentuminen naisliitto3.38 "Teräs€154.78
APPLETON ELECTRIC UNF100NR Suora liitos, johto putkiin, 1 tuuman kauppa, naaras naaraan, terästä | AA2NLF 10U849 UNF100NR1"Naisliitto1.72 "Teräs€86.32
APPLETON ELECTRIC UNF100NR-A Suora liitos, putki putkiin, 1 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLG 10U850 UNF100NR-A1"Naisliitto1.72 "Alumiini€87.65
APPLETON ELECTRIC UNF125NR Suora liitos, putki johtoon, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras naaraan, rauta | AA2NLH 10U851 UNF125NR1-1 / 4 "Naisliitto2.19 "Takorauta€122.33
APPLETON ELECTRIC UNF125NR-A Suora liitos, putki putkiin, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLJ 10U852 UNF125NR-A1-1 / 4 "Naisliitto2.19 "Kupariton alumiini€129.32
APPLETON ELECTRIC UNF150NR Suora liitos, johto putkiin, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, rauta | AA2NLK 10U853 UNF150NR1-1 / 2 "Naisliitto2.19 "Takorauta€157.07
APPLETON ELECTRIC UNF150NR-A Suora liitos, putki putkiin, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini | AA2NLL 10U854 UNF150NR-A1-1 / 2 "Naisliitto2.19 "Kupariton alumiini€107.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC UNF400R-A suora liitos, putki putkiin, 4 tuuman kauppa, naaras naaraan, alumiini
€721.57 / yksikkö