Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ULINEREC4XKIT kansikokoonpano, 4 tuuman korkeus, 1 ryhmä | AA3YBN 11Y448

APPLETON ELECTRIC ULINEREC4XKIT kansikokoonpano, 4 tuuman korkeus, 1 ryhmä

Varastossa
Tuote: AA3YBN Malli: ULINEREC4XKITRistiviite: 11Y448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon kokoonpano
VäriHarmaa
PeiteaineKupariton alumiini
Korkeus4"
Kannen tyyliKansi
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaHyväksyttävä kansi
AsennussuuntaVaaka tai pystysuora
NEMA-luokitus4X
Jengien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ULINEREC4XKIT kansikokoonpano, 4 tuuman korkeus, 1 ryhmä
€355.50 / yksikkö