Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC U2023PGFID1R3 Kannettava GFCI-vastake, 20 A, 125/250 V AC, 1 hv, umpikuja/syöttö | AA3YBM 11Y447

APPLETON ELECTRIC U2023PGFID1R3 Kannettava GFCI-vastake, 20 A, 125/250 V AC, 1 hv, umpikuja/syöttö

Varastossa
Tuote: AA3YBM Malli: U2023PGFID1R3Ristiviite: 11Y447

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7,019.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Suorittaa loppuunLeivottu harmaa epoksipinnoite
Hz60
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 7CD, 9FG
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0005
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APPLETON ELECTRIC U2023PGFID1G3 Kannettava GFCI-vastake, 20 A, 125/250 V AC, 1 hv, umpikuja/syöttö | AA3YBL 11Y446 U2023PGFID1G3€7,232.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC U2023PGFID1R3 Kannettava GFCI-vastake, 20 A, 125/250 V AC, 1 hv, umpikuja/syöttö
€7,019.97 / yksikkö