Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC TMCX050SNB Vaarallisen paikan kaapeliliitin, 3/8 tuuman putki | AA2FGM 10F985

APPLETON ELECTRIC TMCX050SNB vaarallisen paikan kaapeliliitin, 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA2FGM Malli: TMCX050SNBRistiviite: 10F985

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriHopea ja punainen
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.34 ja 0.50
Johdon halkaisija. Alue0.35 "- 0.55"
Pituus2.2 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenNainen
MateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
Min. Kurkku Dia. (Sisään.).59
TyyppiVaarallinen sijainti, räjähdyssuojattu, päällystetty metallikaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPituusMies NainenMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC TC050028 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.13 - 0.28 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGP 10G025 TC050028Hopea1 / 2 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€38.73
APPLETON ELECTRIC TC050055 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGQ 10G026 TC050055Hopea1 / 2 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€38.71
APPLETON ELECTRIC TC075028 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.13 - 0.28 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGR 10G027 TC075028Hopea3 / 4 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€50.30
APPLETON ELECTRIC TC075055 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGT 10G028 TC075055Hopea3 / 4 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€50.14
APPLETON ELECTRIC TC075079 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.47 - 0.79 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGU 10G029 TC075079Hopea3 / 4 "0.98 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€50.01
APPLETON ELECTRIC TC100079 johtoliitin, 1 tuuman MNPT, 0.47 - 0.79 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGV 10G030 TC100079Hopea1"0.98 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€66.36
APPLETON ELECTRIC TC100104 johtoliitin, 1 tuuman MNPT, 0.67 - 1.04 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGW 10G031 TC100104Hopea1"0.98 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€118.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC TMCX050SNB vaarallisen paikan kaapeliliitin, 3/8 tuuman putki
€204.03 / yksikkö