Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC SPLS0PB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, opaali, 120 V AC | AA4CUY 12F597

APPLETON ELECTRIC SPLS0PB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, opaali, 120 V AC

Varastossa
Tuote: AA4CUY Malli: SPLS0PBRistiviite: 12F597

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin valo
VäriOpaali
Sähköliitäntä18 "johdinjohdot
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliLuonnollinen luja kupariton alumiiniseos
ShapePyöreä
Koko3/4 "suora lanka (NPSM)
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC SPLNSAMB Paneelivalo, 18 tuuman johto, LED, 120 V AC, kupariton alumiiniseos, keltainen | AA4CUQ 12F590 SPLNSAMBKeltainen LED, kirkas jalokiviLED€345.92
APPLETON ELECTRIC SPLNSGRB Paneelivalo, 18 tuuman johto, LED, 120 V AC, kupariton alumiiniseos, vihreä | AA4CUR 12F591 SPLNSGRBVihreä LED, kirkas jalokiviLED€345.57
APPLETON ELECTRIC SPLNSREB -paneelivalo, 18 tuuman johto, LED, 120 V AC, kupariton alumiiniseos, punainen | AA4CUT 12F592 SPLNSREBPunainen LED, kirkas jalokiviLED€345.57
APPLETON ELECTRIC SPLSAMB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, keltainen, 120 V AC | AA4CUU 12F593 SPLSAMBKeltainenhehkuva€345.57
APPLETON ELECTRIC SPLSBLB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, sininen, 120 V AC | AA4CUV 12F594 SPLSBLBsininenhehkuva€345.57
APPLETON ELECTRIC SPLSCLB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, kirkas, 120 V AC | AA4CUW 12F595 SPLCLBPoista valintahehkuva€345.57
APPLETON ELECTRIC SPLSGRB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, vihreä, 120 V AC | AA4CUX 12F596 SPLSGRBVihreähehkuva€345.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC SPLS0PB paneelivalo, 18 tuuman johto, hehkulamppu, opaali, 120 V AC
€345.92 / yksikkö