Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLY-PLANAR MB21-B -kauko-ohjain, musta 1-1 / 4 tuuman D 4 ohmia AH8ZMP 39DP01

POLY-PLANAR MB21-B kaukosäätimen kaiutin, musta 1-1/4 tuuman D 4 ohmia

Varastossa
Tuote: AH8ZMP Malli: MB21-BRistiviite: 39DP01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäkaiutin
VäriMusta
Syvyys1.25 "
Korkeus3"
Impedanssi4 ohm
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.26
Laivan leveys (cm)12.34
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA1000-RB -kauko-kaiutin musta 1-39 / 64 tuuman D 20W | AH8ZMG 39DN93 MA1000-RBMusta1-39 / 64 "--€101.30
POLY-PLANAR MA1000-RW -kauko-kaiutin valkoinen 1-39 / 64 tuuman D 20W | AH8ZMH 39DN94 MA1000-RWValkoinen1-39 / 64 "---
Tarjouspyyntö
POLY-PLANAR MB41-B -kauko-kaiutin, musta, 2 tuumaa, 4 ohmia AH8ZMJ 39DN95 MB41-BMusta2"5"5"€92.22
POLY-PLANAR MB41-W etäkaiutin valkoinen 2 tuumaa D 4 ohm | AH8ZMK 39DN96 MB41-WValkoinen2"5"5"€92.22
POLY-PLANAR MB21-W etäkaiutin valkoinen 1-1/4 tuumaa D 4 ohm | AH8ZMQ 39DP02 MB21-WValkoinen1.25 "3"3"€65.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MB21-B kaukosäätimen kaiutin, musta 1-1/4 tuuman D 4 ohmia
€65.87 / yksikkö