Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC PTTC60A pistorasian kierrekansi, 60A, 2 ja 3 napaa | AA3YBJ 11Y444

APPLETON ELECTRIC PTTC60A pistorasian kierrekansi, 60A, 2 ja 3 napaa

Varastossa
Tuote: AA3YBJ Malli: PTTC60ARistiviite: 11Y444

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian kierteinen kansi
Ampeeria60
VäriHopea
MateriaaliKupariton alumiini
Napojen lukumäärä2 ja 3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC PTTC100A pistorasian kierrekansi, 100A, 2- ja 3-napainen | AA3YBF 11Y441 PTTC100A1002 ja 3€105.09
APPLETON ELECTRIC PTTC100B pistorasian kierrekansi, 100-150A, 4 napaa | AA3YBG 11Y442 PTTC100B100 ja 1504€100.58
APPLETON ELECTRIC PTTC30 pistorasian kierrekansi, 30A, 2, 3, 4 napaa | AA3YBH 11Y443 PTTC30302, 3 ja 4€115.11
APPLETON ELECTRIC PTTC60B pistorasian kierrekansi, 60A, 4 napaa | AA3YBK 11Y445 PTTC60B604€95.55
APPLETON ELECTRIC 30SCAP pistorasian kierrekansi, 30A, 4 napaa, 3 johtoa | AA4DJY 12G126 30 SCAP304€61.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC PTTC60A pistorasian kierrekansi, 60A, 2 ja 3 napaa
€100.28 / yksikkö