Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC PTGB60 Holkkipussit ja kruunuholkki 60 A:n tappi- ja holkkipistoke ja liitin | AA3YAT 11Y429

APPLETON ELECTRIC PTGB60 holkkipussit ja kruunuholkki 60 A nastalle ja holkkipistokkeelle ja liittimelle

Varastossa
Tuote: AA3YAT Malli: PTGB60Ristiviite: 11Y429

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkilaukut ja kruunuholkit
Ampeeria60
VäriMusta / hopea
MateriaaliNeopreenikumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
APPLETON ELECTRIC PTGB30 Holkkipussit ja kruunuholkit, 30 A:n nastalle ja holkkipistokkeelle ja liittimelle | AA3YAR 11Y428 PTGB3030€33.55
APPLETON ELECTRIC PTGBCD holkkipussi ja kruunuholkki, 100-150A | AA3YAU 11Y430 PTGBCD100 ja 150€69.77
APPLETON ELECTRIC PTGBDE Holkkipussit ja Kruunuholkit, 150 A:n nasta- ja holkkipistoke ja liitin | AA3YAV 11Y431 PTGBDE150€159.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC PTGB60 holkkipussit ja kruunuholkki 60 A nastalle ja holkkipistokkeelle ja liittimelle
€45.90 / yksikkö