APPLETON ELECTRIC MLBRG485QA1 kiinnitysyksikkö, 85W

Varastossa
Tuote: AB6WVY Malli: MLBRG485QA1Ristiviite: 22N944

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysyksikkö
Ympäristön lämpötila Alue104-astetta F
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
Valaisimen tyyppiVaaralliset ja haitalliset sijainnit
Valaisimen teho85
Korkeus15.75 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu kupari-vapaa alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppiInduktio
Lampun watti85
Pituus13.5 "
AsennusKatto
Jännite120
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8875
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vähemmän kiinnityskupuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoKorkeusLampun wattiHinta
APPLETON ELECTRIC KPB165QG4A1 Fixture Unit, 165W | AB6WVZ 22N945 KPB165QG4A116522.5 "165€592.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC MLBRG485QA1 kiinnitysyksikkö, 85W
€500.97 / yksikkö