KUU AMERICAN 297-82 Kuiva-hydrantin siivilän takahuuhtelu 8 tuumaa | AD4FMJ 41H514

MOON AMERICAN 297-82 Kuivapostin siivilä Takahuuhtelu 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4FMJ Malli: 297-82Ristiviite: 41H514

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€797.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuiva vesiposti siivilä takahuuhtelukansi
MateriaaliPVC
Max. Paine50 psi
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8275
Laivan korkeus (cm)79.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KUU AMERICAN 297-62 Kuiva-hydrantti siivilän takahuuhtelu 6 tuumaa | AD4FMH 41H513 297-626€462.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 297-82 Kuivapostin siivilä Takahuuhtelu 8 tuumaa
€797.30 / yksikkö